DIETZEL - Randdeckel überstehend, 3 Anschraubpunkte

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 105300
Durchmesser - 139.7 mm
Für Dosen-/Gehäusedurchmesser - 120 mm
Form - rund
Ausführung - Montagedeckel
Verpackung und Lieferbedingungen
250 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9002579030359
Sonepar Artikelnummer
120635179
Hersteller Artikelnummer
105300
Hersteller Typ
HWAD/RD 120 HFT
Hersteller Artikel Nr.:
105300
Durchmesser:
139.7 mm
Für Dosen-/Gehäusedurchmesser:
120 mm
Form:
rund
Ausführung:
Montagedeckel
Befestigungsart:
Schraubdeckel
Werkstoff:
Kunststoff
Halogenfrei:
Ja
Farbe:
weiß
Mit Schrauben:
Nein
Plombierbar:
Nein
Herkunftsland:
SK
Zolltarifnummer:
39174000
Gewicht:
0.021 kg


