DIETZEL - Reduktionsstück, schwarz 20x16

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 008991
Werkstoff - Kunststoff
Werkstoffgüte - Polyvinylchlorid (PVC)
Halogenfrei - Nein
Für Rohrdurchmesser, groß - 20 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
100 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9002579089913
Sonepar Artikelnummer
121129293
Hersteller Artikelnummer
008991
Hersteller Typ
R 20X16 SW
Hersteller Artikel Nr.:
008991
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Polyvinylchlorid (PVC)
Halogenfrei:
Nein
Für Rohrdurchmesser, groß:
20 mm
Für Rohrdurchmesser, klein:
16 mm
Herkunftsland:
SK
Zolltarifnummer:
39174000
Gewicht:
0.003 kg


