DIETZEL - Reduktionsstück, schwarz 25x20

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 008992
Werkstoff - Kunststoff
Werkstoffgüte - Polyvinylchlorid (PVC)
Halogenfrei - Nein
Für Rohrdurchmesser, groß - 25 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
50 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9002579089920
Sonepar Artikelnummer
121129294
Hersteller Artikelnummer
008992
Hersteller Typ
R 25X20 SW
Hersteller Artikel Nr.:
008992
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Polyvinylchlorid (PVC)
Halogenfrei:
Nein
Für Rohrdurchmesser, groß:
25 mm
Für Rohrdurchmesser, klein:
20 mm
Herkunftsland:
SK
Zolltarifnummer:
39174000
Gewicht:
0.007 kg


