Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

DIETZEL - Reduziergewinde, M8/6, verzinkt

DIETZEL
kopierenkopieren
DIETZEL - Reduziergewinde, M8/6, verzinkt

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 079675

  • Gewindeart Innengewinde - metrisch

  • Gewindemaß Innengewinde (metrisch) - 6

  • Gewindeart Außengewinde - metrisch

  • Gewindemaß Außengewinde (metrisch) - 8

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4040918046130

Sonepar Artikelnummer

120496540

Hersteller Artikelnummer

079675

Hersteller Typ

RGW 8/6

Hersteller Artikel Nr.:

079675

Gewindeart Innengewinde:

metrisch

Gewindemaß Innengewinde (metrisch):

6

Gewindeart Außengewinde:

metrisch

Gewindemaß Außengewinde (metrisch):

8

Werkstoff:

Stahl

Vernickelt:

Nein

Werkstoffgüte:

sonstige

Explosionsgeschützt:

Nein

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

73269060

Gewicht:

0.013 kg

Reduziergewinde, M8/6, verzinkt, DIETZEL