Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

DIETZEL - Regenrohrschelle, Ø 100 mm, M6x25 mm Niro Schraube, Niro

DIETZEL
kopierenkopieren
DIETZEL - Regenrohrschelle, Ø 100 mm, M6x25 mm Niro Schraube, Niro

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 038649

  • Klemm-/Spannbereich - 100 mm

  • Werkstoff - Edelstahl 304 (V2A)

  • Oberflächenschutz - unbehandelt

  • Anschlussloch - 8 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 25 Stück

  • Standardartikel

EAN

9002579386494

Sonepar Artikelnummer

120023878

Hersteller Artikelnummer

038649

Hersteller Typ

RRS100V2A

Hersteller Artikel Nr.:

038649

Klemm-/Spannbereich:

100 mm

Werkstoff:

Edelstahl 304 (V2A)

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Anschlussloch:

8 mm

Zweimetallverbinder:

Nein

Explosionsgeschützt:

Nein

Herkunftsland:

SK

Zolltarifnummer:

85389099

Gewicht:

0.099 kg

Regenrohrschelle, Ø 100 mm, M6x25 mm Niro Schraube, V2A