DIETZEL - Regenrohrschelle, Ø 120 mm, M6x25 mm Geomet Schraube, feuerverzinkt

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 006365
Klemm-/Spannbereich - 120 mm
Werkstoff - Stahl
Oberflächenschutz - feuerverzinkt
Anschlussloch - 8 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
25 Stück
Standardartikel
EAN
9002579063654
Sonepar Artikelnummer
120023830
Hersteller Artikelnummer
006365
Hersteller Typ
RRS120FV
Hersteller Artikel Nr.:
006365
Klemm-/Spannbereich:
120 mm
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
feuerverzinkt
Anschlussloch:
8 mm
Zweimetallverbinder:
Nein
Explosionsgeschützt:
Nein
Herkunftsland:
SK
Zolltarifnummer:
73269060
Gewicht:
0.138 kg


