Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

DIETZEL - Regenrohrschelle, Ø 120 mm, M6x25 mm Niro Schraube, Kupfer

DIETZEL
kopierenkopieren
DIETZEL - Regenrohrschelle, Ø 120 mm, M6x25 mm Niro Schraube, Kupfer

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 006620

  • Klemm-/Spannbereich - 120 mm

  • Werkstoff - Kupfer

  • Oberflächenschutz - unbehandelt

  • Anschlussloch - 8 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 25 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

9002579066204

Sonepar Artikelnummer

120023867

Hersteller Artikelnummer

006620

Hersteller Typ

RRS120CU

Hersteller Artikel Nr.:

006620

Klemm-/Spannbereich:

120 mm

Werkstoff:

Kupfer

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Anschlussloch:

8 mm

Zweimetallverbinder:

Nein

Explosionsgeschützt:

Nein

Herkunftsland:

SK

Zolltarifnummer:

73269060

Gewicht:

0.185 kg

Regenrohrschelle, Ø 120 mm, M6x25 mm Niro Schraube, Kupfer, DIETZEL