Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

DIETZEL - Regenrohrschelle, Ø 120 mm, M6x25 mm Niro Schraube, Niro

DIETZEL
kopierenkopieren
DIETZEL - Regenrohrschelle, Ø 120 mm, M6x25 mm Niro Schraube, Niro

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 038648

  • Klemm-/Spannbereich - 120 mm

  • Werkstoff - Edelstahl 304 (V2A)

  • Oberflächenschutz - unbehandelt

  • Anschlussloch - 8 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 25 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

9002579386487

Sonepar Artikelnummer

120023877

Hersteller Artikelnummer

038648

Hersteller Typ

RRS120V2A

Hersteller Artikel Nr.:

038648

Klemm-/Spannbereich:

120 mm

Werkstoff:

Edelstahl 304 (V2A)

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Anschlussloch:

8 mm

Zweimetallverbinder:

Nein

Explosionsgeschützt:

Nein

Herkunftsland:

SK

Zolltarifnummer:

85389099

Gewicht:

0.108 kg

Regenrohrschelle, Ø 120 mm, M6x25 mm Niro Schraube, V2A