DIETZEL - Richteisen, Klemmbereich rund/flach 8 mm, 260 mm, Stahl bruniert

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 006479
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Drahtrichtgerät
Werkstoff - Stahl
Oberflächenschutz - sonstige
Herkunftsland - PL
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4013364046528
Sonepar Artikelnummer
120042681
Hersteller Artikelnummer
006479
Hersteller Typ
RE/EBE
Hersteller Artikel Nr.:
006479
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Drahtrichtgerät
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
sonstige
Herkunftsland:
PL
Zolltarifnummer:
73269060
Gewicht:
0.550 kg


