Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

DIETZEL - Riegelmutter, M6, verzinkt

DIETZEL
kopierenkopieren
DIETZEL - Riegelmutter, M6, verzinkt

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 025327

  • Werkstoff - Stahl

  • Oberflächenschutz - galvanisch/elektrolytisch verzinkt

  • Gewindemaß (metrisch) - 6

  • Mit Feder - Nein

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 100 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

9002579253277

Sonepar Artikelnummer

120498025

Hersteller Artikelnummer

025327

Hersteller Typ

KRM M6

Hersteller Artikel Nr.:

025327

Werkstoff:

Stahl

Oberflächenschutz:

galvanisch/elektrolytisch verzinkt

Gewindemaß (metrisch):

6

Mit Feder:

Nein

Herkunftsland:

SK

Zolltarifnummer:

73089059

Gewicht:

0.033 kg

Riegelmutter passend für KDA1, KDA2, KSW K3, verzinkt, Stärke M6