Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

DIETZEL - Riegelmutter, M8, verzinkt

DIETZEL
kopierenkopieren
DIETZEL - Riegelmutter, M8, verzinkt

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 022678

  • Werkstoff - Stahl

  • Oberflächenschutz - galvanisch/elektrolytisch verzinkt

  • Gewindemaß (metrisch) - 8

  • Mit Feder - Nein

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 100 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

9002579226783

Sonepar Artikelnummer

120498023

Hersteller Artikelnummer

022678

Hersteller Typ

KRM M8

Hersteller Artikel Nr.:

022678

Werkstoff:

Stahl

Oberflächenschutz:

galvanisch/elektrolytisch verzinkt

Gewindemaß (metrisch):

8

Mit Feder:

Nein

Herkunftsland:

SK

Zolltarifnummer:

73089059

Gewicht:

0.033 kg

Riegelmutter passend für KDA1, KDA2, KSW K3, verzinkt, Stärke M8