DIETZEL - Ringraumdichtung,Ø100mm,geteilt,Supersegmentring gestufft,Ø25,32,40,50,63mm,40mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 064297
Ausführung - Pressringdichtung
Kabeldurchmesser - 25 .. 63 mm
Rohrdurchmesser - 100 mm
Montageart - Kernbohrungen/Rohre
Verpackung und Lieferbedingungen
15 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4052487000031
Sonepar Artikelnummer
120194724
Hersteller Artikelnummer
064297
Hersteller Typ
HSD 100-SSG 25-63
Hersteller Artikel Nr.:
064297
Ausführung:
Pressringdichtung
Kabeldurchmesser:
25 .. 63 mm
Rohrdurchmesser:
100 mm
Montageart:
Kernbohrungen/Rohre
Durchmesser Wanddurchbruch:
100 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.519 kg


