Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

DIETZEL - Ringraumdichtung,Ø100mm,Segmentring,1 Durchg./Ø24-52mm,40mm Dichtbreite,V2A/EPDM

DIETZEL
kopierenkopieren
DIETZEL - Ringraumdichtung,Ø100mm,Segmentring,1 Durchg./Ø24-52mm,40mm Dichtbreite,V2A/EPDM

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 096500

  • Ausführung - Pressringdichtung

  • Kabeldurchmesser - 24 .. 52 mm

  • Rohrdurchmesser - 100 mm

  • Montageart - Kernbohrungen/Rohre

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Standardartikel

EAN

4052487000116

Sonepar Artikelnummer

120194856

Hersteller Artikelnummer

096500

Hersteller Typ

HRD 100-SG-1/24-52

Hersteller Artikel Nr.:

096500

Ausführung:

Pressringdichtung

Kabeldurchmesser:

24 .. 52 mm

Rohrdurchmesser:

100 mm

Montageart:

Kernbohrungen/Rohre

Durchmesser Wanddurchbruch:

100 mm

Demontage möglich:

Ja

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

84841000

Gewicht:

0.755 kg

Ringraumdichtung, Ø 100 mm, Segmentring, 1 Durchgang / Ø 24-52 mm, 40 mm Dichtbreite, V2A/EPDM