DIETZEL - Ringraumdichtung,Ø100mm,Segmentring,1Durchg./Ø24-44mm,4Durchg/Ø7-12mm,40mm Dbr

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 099693
Ausführung - Pressringdichtung
Rohrdurchmesser - 100 mm
Montageart - Kernbohrungen/Rohre
Durchmesser Wanddurchbruch - 100 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Standardartikel
EAN
9002579008549
Sonepar Artikelnummer
120346363
Hersteller Artikelnummer
099693
Hersteller Typ
HSD 100-EW-1/24-44-4/7-12
Hersteller Artikel Nr.:
099693
Ausführung:
Pressringdichtung
Rohrdurchmesser:
100 mm
Montageart:
Kernbohrungen/Rohre
Durchmesser Wanddurchbruch:
100 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
84841000
Gewicht:
0.544 kg
Ringraumdichtung, Ø 100 mm, Segmentring, 1 Durchgang / Ø 24-44 mm, 4 Durchgänge / Ø 7-12 mm, 40 mm Dichtbreite, V2A/EPDM


