DIETZEL - Ringraumdichtung,Ø100mm,Segmentring,2Durchg./Ø8-30mm,3Durchg./Ø4-16,5mm,40mm Dbr

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 096503
Rohrdurchmesser - 100 mm
Durchmesser Wanddurchbruch - 100 .. 0 mm
Herkunftsland - DE
Zolltarifnummer - 84841000
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Standardartikel
EAN
4052487000154
Sonepar Artikelnummer
120194857
Hersteller Artikelnummer
096503
Hersteller Typ
HRD 100-SG-2/8-30-3/4-16,5
Hersteller Artikel Nr.:
096503
Rohrdurchmesser:
100 mm
Durchmesser Wanddurchbruch:
100 .. 0 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
84841000
Gewicht:
0.788 kg
Ringraumdichtung, Ø 100 mm, Segmentring, 2 Durchgänge / Ø 8-30 mm, 3 Durchgänge / Ø 4-16,5 mm, 40 mm Dichtbreite, V2A/EPDM


