Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

DIETZEL - Ringraumdichtung,Ø100mm,Segmentring,4 Durchg./Ø8-30mm,40mm Dichtbreite,V2A/EPDM

DIETZEL
kopierenkopieren
DIETZEL - Ringraumdichtung,Ø100mm,Segmentring,4 Durchg./Ø8-30mm,40mm Dichtbreite,V2A/EPDM

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 096501

  • Kabeldurchmesser - 8 .. 30 mm

  • Rohrdurchmesser - 100 mm

  • Durchmesser Wanddurchbruch - 100 mm

  • Herkunftsland - DE

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Standardartikel

EAN

4052487000130

Sonepar Artikelnummer

120194858

Hersteller Artikelnummer

096501

Hersteller Typ

HRD 100-SG-4/8-30

Hersteller Artikel Nr.:

096501

Kabeldurchmesser:

8 .. 30 mm

Rohrdurchmesser:

100 mm

Durchmesser Wanddurchbruch:

100 mm

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

84841000

Gewicht:

0.688 kg

Ringraumdichtung, Ø 100 mm, Segmentring, 4 Durchgänge / Ø 8-30 mm, 40 mm Dichtbreite, V2A/EPDM