Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

DIETZEL - Ringraumdichtung,Ø100mm,Segmentring,8Durchg./Ø4-16,5mm,40mm Dichtbreite,V2A/EPDM

DIETZEL
kopierenkopieren
DIETZEL - Ringraumdichtung,Ø100mm,Segmentring,8Durchg./Ø4-16,5mm,40mm Dichtbreite,V2A/EPDM

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 096502

  • Kabeldurchmesser - 4 .. 16.5 mm

  • Rohrdurchmesser - 100 mm

  • Durchmesser Wanddurchbruch - 100 mm

  • Herkunftsland - DE

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Standardartikel

EAN

4052487000147

Sonepar Artikelnummer

120194859

Hersteller Artikelnummer

096502

Hersteller Typ

HRD 100-SG-8/4-16,5

Hersteller Artikel Nr.:

096502

Kabeldurchmesser:

4 .. 16.5 mm

Rohrdurchmesser:

100 mm

Durchmesser Wanddurchbruch:

100 mm

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

84841000

Gewicht:

0.825 kg

Ringraumdichtung, Ø 100 mm, Segmentring, 8 Durchgänge / Ø 4-16,5 mm, 40 mm Dichtbreite, V2A/EPDM