DIETZEL - Ringraumdichtung,Ø100mm,stufenlos,geteilt,Supersegmentring,Ø18-65mm,40mm Dbr.

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 085760
Kabeldurchmesser - 18 .. 65 mm
Rohrdurchmesser - 100 mm
Durchmesser Wanddurchbruch - 100 .. 0 mm
Herkunftsland - DE
Verpackung und Lieferbedingungen
15 Stück
Standardartikel
EAN
4052487000024
Sonepar Artikelnummer
120194723
Hersteller Artikelnummer
085760
Hersteller Typ
HSD 100-SSG 18-65-SL
Hersteller Artikel Nr.:
085760
Kabeldurchmesser:
18 .. 65 mm
Rohrdurchmesser:
100 mm
Durchmesser Wanddurchbruch:
100 .. 0 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.512 kg


