Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

DIETZEL - Ringraumdichtung,Ø125mm,Segmentring,10Durchg./Ø4-16,5mm,40mm Dichtbr.,V2A/EPDM

DIETZEL
kopierenkopieren
DIETZEL - Ringraumdichtung,Ø125mm,Segmentring,10Durchg./Ø4-16,5mm,40mm Dichtbr.,V2A/EPDM

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 096699

  • Rohrdurchmesser - 125 mm

  • Durchmesser Wanddurchbruch - 125 .. 0 mm

  • Herkunftsland - DE

  • Zolltarifnummer - 84841000

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4052487000178

Sonepar Artikelnummer

120194861

Hersteller Artikelnummer

096699

Hersteller Typ

HRD 125-SG-10/4-16,5

Hersteller Artikel Nr.:

096699

Rohrdurchmesser:

125 mm

Durchmesser Wanddurchbruch:

125 .. 0 mm

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

84841000

Gewicht:

1.400 kg

Ringraumdichtung, Ø 125 mm, Segmentring, 10 Durchgänge / Ø 4-16,5 mm, 40 mm Dichtbreite, V2A/EPDM