DIETZEL - Ringraumdichtung,Ø125mm,Segmentring,3Durchg./Ø10-40mm,40mm Dichtbr.,V2A/EPDM

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 101508
Rohrdurchmesser - 125 mm
Herkunftsland - DE
Zolltarifnummer - 84841000
Gewicht - 1.400 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4052487063913
Sonepar Artikelnummer
120496629
Hersteller Artikelnummer
101508
Hersteller Typ
HRD 125-SG-3/10-40
Hersteller Artikel Nr.:
101508
Rohrdurchmesser:
125 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
84841000
Gewicht:
1.400 kg
Ringraumdichtung, Ø 125 mm, Segmentring, 3 Durchgänge / Ø 10-40 mm, 40 mm Dichtbreite, V2A/EPDM


