DIETZEL - Ringraumdichtung,Ø150mm,Segmentring,1 Durchg./Ø12-75mm,40mm Dichtbreite,V2A/EPDM

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 099397
Rohrdurchmesser - 150 mm
Herkunftsland - DE
Zolltarifnummer - 84841000
Gewicht - 1.815 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Standardartikel
EAN
9002579014755
Sonepar Artikelnummer
120496358
Hersteller Artikelnummer
099397
Hersteller Typ
HRD 150-SG-1/12-75
Hersteller Artikel Nr.:
099397
Rohrdurchmesser:
150 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
84841000
Gewicht:
1.815 kg
Ringraumdichtung, Ø 150 mm, Segmentring, 1 Durchgang / Ø 12-75 mm, 40 mm Dichtbreite, V2A/EPDM


