DIETZEL - Ringraumdichtung,Ø150mm,Segmentring,1Durchg./Ø75-110mm,40mm Dichtbr.,V2A/EPDM

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 099398
Rohrdurchmesser - 150 mm
Herkunftsland - DE
Zolltarifnummer - 84841000
Gewicht - 1.367 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9002579014762
Sonepar Artikelnummer
120498527
Hersteller Artikelnummer
099398
Hersteller Typ
HRD 150-SG-1/75-110
Hersteller Artikel Nr.:
099398
Rohrdurchmesser:
150 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
84841000
Gewicht:
1.367 kg
Ringraumdichtung, Ø 150 mm, Segmentring, 1 Durchgang / Ø 75-110 mm, 40 mm Dichtbreite, V2A/EPDM


