Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

DIETZEL - Ringraumdichtung,Ø150mm,Segmentring,3 Durchg./Ø22-54mm,40mm Dichtbreite,V2A/EPDM

DIETZEL
kopierenkopieren
DIETZEL - Ringraumdichtung,Ø150mm,Segmentring,3 Durchg./Ø22-54mm,40mm Dichtbreite,V2A/EPDM

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 096504

  • Kabeldurchmesser - 22 .. 54 mm

  • Rohrdurchmesser - 150 mm

  • Durchmesser Wanddurchbruch - 150 mm

  • Herkunftsland - DE

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Standardartikel

EAN

4052487000185

Sonepar Artikelnummer

120194862

Hersteller Artikelnummer

096504

Hersteller Typ

HRD 150-SG-3/22-54

Hersteller Artikel Nr.:

096504

Kabeldurchmesser:

22 .. 54 mm

Rohrdurchmesser:

150 mm

Durchmesser Wanddurchbruch:

150 mm

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

84841000

Gewicht:

1.603 kg

Ringraumdichtung, Ø 150 mm, Segmentring, 3 Durchgang / Ø 22-54 mm, 40 mm Dichtbreite, V2A/EPDM