DIETZEL - Ringraumdichtung,Ø150mm,Segmentring,4Durchg./Ø8-30mm,6Durchg./4-16,5mm,40mm Dbr.

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 096507
Rohrdurchmesser - 150 mm
Durchmesser Wanddurchbruch - 150 .. 0 mm
Herkunftsland - DE
Zolltarifnummer - 84841000
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Standardartikel
EAN
4052487000215
Sonepar Artikelnummer
120194865
Hersteller Artikelnummer
096507
Hersteller Typ
HRD 150-SG-4/8-30-6/4-16,5
Hersteller Artikel Nr.:
096507
Rohrdurchmesser:
150 mm
Durchmesser Wanddurchbruch:
150 .. 0 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
84841000
Gewicht:
1.821 kg
Ringraumdichtung, Ø 150 mm, Segmentring, 4 Durchgänge / Ø 8-30 mm, 6 Durchgänge / 4-16,5 mm, 40 mm Dichtbreite, V2A/EPDM


