DIETZEL - Ringraumdichtung,Ø150mm,stufenlos,geteilt,Supersegmentring,Ø70-112mm,40mm Dbr.

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 098106
Kabeldurchmesser - 75 .. 112 mm
Rohrdurchmesser - 150 mm
Montageart - Kernbohrungen/Rohre
Durchmesser Wanddurchbruch - 150 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4052487000062
Sonepar Artikelnummer
120498526
Hersteller Artikelnummer
098106
Hersteller Typ
HSD 150-SSG 75-112-SL
Hersteller Artikel Nr.:
098106
Kabeldurchmesser:
75 .. 112 mm
Rohrdurchmesser:
150 mm
Montageart:
Kernbohrungen/Rohre
Durchmesser Wanddurchbruch:
150 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
1.032 kg


