DIETZEL - Ringraumdichtung,Ø200mm,Segmentring,3Durchg./Ø6-54mm,4Durchg./6-26mm,40mm Dbr.

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 096508
Rohrdurchmesser - 200 mm
Durchmesser Wanddurchbruch - 200 .. 0 mm
Herkunftsland - DE
Zolltarifnummer - 84841000
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Standardartikel
EAN
4052487000222
Sonepar Artikelnummer
120194866
Hersteller Artikelnummer
096508
Hersteller Typ
HRD 200-SG-3/6-54-4/6-26
Hersteller Artikel Nr.:
096508
Rohrdurchmesser:
200 mm
Durchmesser Wanddurchbruch:
200 .. 0 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
84841000
Gewicht:
3.313 kg
Ringraumdichtung, Ø 200 mm, Segmentring, 3 Durchgänge / Ø 6-54 mm, 4 Durchgänge / 6-26 mm, 40 mm Dichtbreite, V2A/EPDM


