DIETZEL - Ringraumdichtung,Ø200mm,Segmentring,7Durchg/Ø10-32mm,8Durchg/3,5-16,5mm,40mm Dbr

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 096509
Rohrdurchmesser - 200 mm
Durchmesser Wanddurchbruch - 200 .. 0 mm
Herkunftsland - DE
Zolltarifnummer - 84841000
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Standardartikel
EAN
4052487000239
Sonepar Artikelnummer
120194867
Hersteller Artikelnummer
096509
Hersteller Typ
HRD 200-SG-7/10-32-8/3,5-16,5
Hersteller Artikel Nr.:
096509
Rohrdurchmesser:
200 mm
Durchmesser Wanddurchbruch:
200 .. 0 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
84841000
Gewicht:
3.418 kg


