DIETZEL - Ringraumdichtung,Ø200mm,stufenlos,geteilt,Supersegmentring,Ø110-162mm,40mm Dbr.

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 100953
Kabeldurchmesser - 110 .. 162 mm
Rohrdurchmesser - 200 mm
Herkunftsland - DE
Zolltarifnummer - 39269097
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Standardartikel
EAN
4052487129022
Sonepar Artikelnummer
120496631
Hersteller Artikelnummer
100953
Hersteller Typ
HSD 200-SSG 110-162-SL
Hersteller Artikel Nr.:
100953
Kabeldurchmesser:
110 .. 162 mm
Rohrdurchmesser:
200 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
1.626 kg
Ringraumdichtung, Ø 200 mm, stufenlos, geteilt, Supersegmentring, Ø 110-162 mm, 40 mm Dichtbreite, V2A/EPDM


