DIETZEL - Ringraumdichtung,Ø250mm,stufenlos,geteilt,Supersegmentring,Ø159-211mm,40mm Dbr.

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 101506
Kabeldurchmesser - 159 .. 211 mm
Rohrdurchmesser - 250 mm
Montageart - Kernbohrungen/Rohre
Durchmesser Wanddurchbruch - 250 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9002579014779
Sonepar Artikelnummer
120496628
Hersteller Artikelnummer
101506
Hersteller Typ
HSD 250-SSG 159-211-SL
Hersteller Artikel Nr.:
101506
Kabeldurchmesser:
159 .. 211 mm
Rohrdurchmesser:
250 mm
Montageart:
Kernbohrungen/Rohre
Durchmesser Wanddurchbruch:
250 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
84841000
Gewicht:
1.992 kg


