DIETZEL - Ringraumdichtung,Ø300mm,stufenlos,geteilt,Supersegmentring,Ø200-252mm,50mm Dbr.

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 101507
Kabeldurchmesser - 200 .. 252 mm
Rohrdurchmesser - 300 mm
Montageart - Kernbohrungen/Rohre
Durchmesser Wanddurchbruch - 300 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4052487129381
Sonepar Artikelnummer
120496618
Hersteller Artikelnummer
101507
Hersteller Typ
HSD 300-SSG 200-252-SL
Hersteller Artikel Nr.:
101507
Kabeldurchmesser:
200 .. 252 mm
Rohrdurchmesser:
300 mm
Montageart:
Kernbohrungen/Rohre
Durchmesser Wanddurchbruch:
300 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
84841000
Gewicht:
3.707 kg


