Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

DIETZEL - Ringraumdichtung,Ø80mm,Segmentring,1 Durchg./Ø6-41mm,40mm Dichtbreite,V2A/EPDM

DIETZEL
kopierenkopieren
DIETZEL - Ringraumdichtung,Ø80mm,Segmentring,1 Durchg./Ø6-41mm,40mm Dichtbreite,V2A/EPDM

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 096697

  • Rohrdurchmesser - 80 mm

  • Durchmesser Wanddurchbruch - 80 .. 0 mm

  • Herkunftsland - DE

  • Zolltarifnummer - 84841000

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4052487000109

Sonepar Artikelnummer

120194855

Hersteller Artikelnummer

096697

Hersteller Typ

HRD 80-SG-1/6-41

Hersteller Artikel Nr.:

096697

Rohrdurchmesser:

80 mm

Durchmesser Wanddurchbruch:

80 .. 0 mm

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

84841000

Gewicht:

0.506 kg

Ringraumdichtung, Ø 80 mm, Segmentring, 1 Durchgang / Ø 6-41 mm, 40 mm Dichtbreite, V2A/EPDM