Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

DIETZEL - Rinnenabschlussblech, 100x85 mm, inkl. 2x KLR E, tauchfeuerverzinkt

DIETZEL
kopierenkopieren
DIETZEL - Rinnenabschlussblech, 100x85 mm, inkl. 2x KLR E, tauchfeuerverzinkt

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 078447

  • Geeignet für Kabelrinnenhöhe - 85 mm

  • Geeignet für Kabelrinnenbreite - 100 mm

  • Werkstoff - Stahl

  • Oberflächenschutz - feuerverzinkt

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4040918083579

Sonepar Artikelnummer

120497160

Hersteller Artikelnummer

078447

Hersteller Typ

RAB 85-10F

Hersteller Artikel Nr.:

078447

Geeignet für Kabelrinnenhöhe:

85 mm

Geeignet für Kabelrinnenbreite:

100 mm

Werkstoff:

Stahl

Oberflächenschutz:

feuerverzinkt

Geeignet für Funktionserhalt:

Nein

Werkstoffgüte:

sonstige

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

73089059

Gewicht:

0.338 kg

Rinnenabschlussblech, 100x85 mm, inkl. 2x KLR E, tauchfeuerverzinkt