Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

DIETZEL - Rinnenabschlussblech, 200x60 mm, inkl. 1x KLR E, Edelstahl (V2A)

DIETZEL
kopierenkopieren
DIETZEL - Rinnenabschlussblech, 200x60 mm, inkl. 1x KLR E, Edelstahl (V2A)

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 032992

  • Geeignet für Kabelrinnenhöhe - 60 mm

  • Geeignet für Kabelrinnenbreite - 200 mm

  • Werkstoff - rostfreier Stahl

  • Oberflächenschutz - sonstige

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4040918108067

Sonepar Artikelnummer

120496696

Hersteller Artikelnummer

032992

Hersteller Typ

RAB 60-20E

Hersteller Artikel Nr.:

032992

Geeignet für Kabelrinnenhöhe:

60 mm

Geeignet für Kabelrinnenbreite:

200 mm

Werkstoff:

rostfreier Stahl

Oberflächenschutz:

sonstige

Geeignet für Funktionserhalt:

Nein

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

73089059

Gewicht:

0.207 kg

Rinnenabschlussblech, 200x60 mm, inkl. 1x KLR E, Edelstahl (V2A)