Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

DIETZEL - Rinnenabschlussblech, 300x60 mm, inkl. 1x KLR E, tauchfeuerverzinkt

DIETZEL
kopierenkopieren
DIETZEL - Rinnenabschlussblech, 300x60 mm, inkl. 1x KLR E, tauchfeuerverzinkt

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 078441

  • Geeignet für Kabelrinnenhöhe - 60 mm

  • Geeignet für Kabelrinnenbreite - 300 mm

  • Werkstoff - Stahl

  • Oberflächenschutz - feuerverzinkt

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4040918083524

Sonepar Artikelnummer

120497154

Hersteller Artikelnummer

078441

Hersteller Typ

RAB 60-30F

Hersteller Artikel Nr.:

078441

Geeignet für Kabelrinnenhöhe:

60 mm

Geeignet für Kabelrinnenbreite:

300 mm

Werkstoff:

Stahl

Oberflächenschutz:

feuerverzinkt

Geeignet für Funktionserhalt:

Nein

Werkstoffgüte:

sonstige

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

73089059

Gewicht:

0.362 kg

Rinnenabschlussblech, 300x60 mm, inkl. 1x KLR E, tauchfeuerverzinkt