Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

DIETZEL - Rinnenabschlussblech, 300x85 mm, inkl. 2x KLR E, tauchfeuerverzinkt

DIETZEL
kopierenkopieren
DIETZEL - Rinnenabschlussblech, 300x85 mm, inkl. 2x KLR E, tauchfeuerverzinkt

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 078448

  • Geeignet für Kabelrinnenhöhe - 85 mm

  • Geeignet für Kabelrinnenbreite - 300 mm

  • Werkstoff - Stahl

  • Oberflächenschutz - feuerverzinkt

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4040918083593

Sonepar Artikelnummer

120497161

Hersteller Artikelnummer

078448

Hersteller Typ

RAB 85-30F

Hersteller Artikel Nr.:

078448

Geeignet für Kabelrinnenhöhe:

85 mm

Geeignet für Kabelrinnenbreite:

300 mm

Werkstoff:

Stahl

Oberflächenschutz:

feuerverzinkt

Geeignet für Funktionserhalt:

Nein

Werkstoffgüte:

sonstige

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

73089059

Gewicht:

0.573 kg

Rinnenabschlussblech, 300x85 mm, inkl. 2x KLR E, tauchfeuerverzinkt