DIETZEL - Rinnenabschlussblech, 400x60 mm, inkl. 1x KLR E, Edelstahl (V2A)

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 078442
Geeignet für Kabelrinnenhöhe - 60 mm
Geeignet für Kabelrinnenbreite - 400 mm
Werkstoff - rostfreier Stahl
Oberflächenschutz - sonstige
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4040918108081
Sonepar Artikelnummer
120497155
Hersteller Artikelnummer
078442
Hersteller Typ
RAB 60-40E
Hersteller Artikel Nr.:
078442
Geeignet für Kabelrinnenhöhe:
60 mm
Geeignet für Kabelrinnenbreite:
400 mm
Werkstoff:
rostfreier Stahl
Oberflächenschutz:
sonstige
Geeignet für Funktionserhalt:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
73089059
Gewicht:
0.313 kg


