DIETZEL - Rinnenabschlussblech, 400x60 mm, inkl. 1x KLR E, tauchfeuerverzinkt

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 078443
Geeignet für Kabelrinnenhöhe - 60 mm
Geeignet für Kabelrinnenbreite - 400 mm
Werkstoff - Stahl
Oberflächenschutz - feuerverzinkt
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4040918083531
Sonepar Artikelnummer
120497156
Hersteller Artikelnummer
078443
Hersteller Typ
RAB 60-40F
Hersteller Artikel Nr.:
078443
Geeignet für Kabelrinnenhöhe:
60 mm
Geeignet für Kabelrinnenbreite:
400 mm
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
feuerverzinkt
Geeignet für Funktionserhalt:
Nein
Werkstoffgüte:
sonstige
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
73089059
Gewicht:
0.438 kg


