DIETZEL - Rinnenabschlussblech, 500x60 mm, inkl. 1x KLR E, Edelstahl (V2A)

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 033078
Geeignet für Kabelrinnenhöhe - 60 mm
Geeignet für Kabelrinnenbreite - 500 mm
Werkstoff - rostfreier Stahl
Oberflächenschutz - sonstige
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4040918108098
Sonepar Artikelnummer
120496699
Hersteller Artikelnummer
033078
Hersteller Typ
RAB 60-50E
Hersteller Artikel Nr.:
033078
Geeignet für Kabelrinnenhöhe:
60 mm
Geeignet für Kabelrinnenbreite:
500 mm
Werkstoff:
rostfreier Stahl
Oberflächenschutz:
sonstige
Geeignet für Funktionserhalt:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
73089059
Gewicht:
0.367 kg


