Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

DIETZEL - Rinnenabschlussblech, 500x60 mm, inkl. 1x KLR E, tauchfeuerverzinkt

DIETZEL
kopierenkopieren
DIETZEL - Rinnenabschlussblech, 500x60 mm, inkl. 1x KLR E, tauchfeuerverzinkt

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 078444

  • Geeignet für Kabelrinnenhöhe - 60 mm

  • Geeignet für Kabelrinnenbreite - 500 mm

  • Werkstoff - Stahl

  • Oberflächenschutz - feuerverzinkt

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4040918083555

Sonepar Artikelnummer

120497157

Hersteller Artikelnummer

078444

Hersteller Typ

RAB 60-50F

Hersteller Artikel Nr.:

078444

Geeignet für Kabelrinnenhöhe:

60 mm

Geeignet für Kabelrinnenbreite:

500 mm

Werkstoff:

Stahl

Oberflächenschutz:

feuerverzinkt

Geeignet für Funktionserhalt:

Nein

Werkstoffgüte:

sonstige

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

73089059

Gewicht:

0.514 kg

Rinnenabschlussblech, 500x60 mm, inkl. 1x KLR E, tauchfeuerverzinkt