DIETZEL - Rinnenabschlussblech, 500x85 mm, inkl. 2x KLR E, tauchfeuerverzinkt

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 077318
Geeignet für Kabelrinnenhöhe - 85 mm
Geeignet für Kabelrinnenbreite - 500 mm
Werkstoff - Stahl
Oberflächenschutz - feuerverzinkt
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4040918083616
Sonepar Artikelnummer
120496799
Hersteller Artikelnummer
077318
Hersteller Typ
RAB 85-50F
Hersteller Artikel Nr.:
077318
Geeignet für Kabelrinnenhöhe:
85 mm
Geeignet für Kabelrinnenbreite:
500 mm
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
feuerverzinkt
Geeignet für Funktionserhalt:
Nein
Werkstoffgüte:
sonstige
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
73089059
Gewicht:
0.809 kg


