DIETZEL - Rinnenabschlussblech, 600x85 mm, inkl. 2x KLR E, tauchfeuerverzinkt

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 078451
Geeignet für Kabelrinnenhöhe - 85 mm
Geeignet für Kabelrinnenbreite - 600 mm
Werkstoff - Stahl
Oberflächenschutz - feuerverzinkt
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4040918083623
Sonepar Artikelnummer
120497163
Hersteller Artikelnummer
078451
Hersteller Typ
RAB 85-60F
Hersteller Artikel Nr.:
078451
Geeignet für Kabelrinnenhöhe:
85 mm
Geeignet für Kabelrinnenbreite:
600 mm
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
feuerverzinkt
Geeignet für Funktionserhalt:
Nein
Werkstoffgüte:
sonstige
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
73089059
Gewicht:
0.925 kg


