DIETZEL - Rinnenabzweig,T-Stück int.Verbinder,200x110x214mm,6xKLR E,tauchfeuerverz.

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 078336
Geeignet für Kabelrinnenhöhe - 110 mm
Kabelrinnen-Abgangsbreite - 200 mm
Ausführung - integrierter Verbinder
Werkstoff - Stahl
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4040918084279
Sonepar Artikelnummer
120497145
Hersteller Artikelnummer
078336
Hersteller Typ
RA 110-20F
Hersteller Artikel Nr.:
078336
Geeignet für Kabelrinnenhöhe:
110 mm
Kabelrinnen-Abgangsbreite:
200 mm
Ausführung:
integrierter Verbinder
Werkstoff:
Stahl
NATO-Lochbild:
Nein
Geeignet für Funktionserhalt:
Nein
Rostfreier Stahl, gebeizt:
Nein
Werkstoffgüte:
sonstige
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
73089059
Gewicht:
3.126 kg


