DIETZEL - Rinnenabzweig,T-Stück int.Verbinder,300x110x314mm,6xKLR E,tauchfeuerverz.

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 078338
Geeignet für Kabelrinnenhöhe - 110 mm
Kabelrinnen-Abgangsbreite - 300 mm
Ausführung - integrierter Verbinder
Werkstoff - Stahl
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4040918084293
Sonepar Artikelnummer
120497146
Hersteller Artikelnummer
078338
Hersteller Typ
RA 110-30F
Hersteller Artikel Nr.:
078338
Geeignet für Kabelrinnenhöhe:
110 mm
Kabelrinnen-Abgangsbreite:
300 mm
Ausführung:
integrierter Verbinder
Werkstoff:
Stahl
NATO-Lochbild:
Nein
Geeignet für Funktionserhalt:
Nein
Rostfreier Stahl, gebeizt:
Nein
Werkstoffgüte:
sonstige
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
73089059
Gewicht:
3.955 kg


