DIETZEL - Rinnenabzweig, T-Stück mit integrierten Verbinder, 400x60x414mm, inkl. 3x KLR E, tauchfeuerverzinkt

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 078352
Geeignet für Kabelrinnenhöhe - 60 mm
Kabelrinnen-Abgangsbreite - 400 mm
Ausführung - integrierter Verbinder
Werkstoff - Stahl
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4040918084163
Sonepar Artikelnummer
121129613
Hersteller Artikelnummer
078352
Hersteller Typ
RA 60-40F
Hersteller Artikel Nr.:
078352
Geeignet für Kabelrinnenhöhe:
60 mm
Kabelrinnen-Abgangsbreite:
400 mm
Ausführung:
integrierter Verbinder
Werkstoff:
Stahl
NATO-Lochbild:
Nein
Geeignet für Funktionserhalt:
Nein
Rostfreier Stahl, gebeizt:
Nein
Werkstoffgüte:
sonstige
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
73089059
Gewicht:
3.657 kg


