DIETZEL - Rinnenabzweig, T-Stück mit integrierten Verbinder, 600x60x614mm, inkl. 3x KLR E, tauchfeuerverzinkt

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 078356
Geeignet für Kabelrinnenhöhe - 60 mm
Kabelrinnen-Abgangsbreite - 600 mm
Ausführung - integrierter Verbinder
Werkstoff - Stahl
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4040918084187
Sonepar Artikelnummer
121129614
Hersteller Artikelnummer
078356
Hersteller Typ
RA 60-60F
Hersteller Artikel Nr.:
078356
Geeignet für Kabelrinnenhöhe:
60 mm
Kabelrinnen-Abgangsbreite:
600 mm
Ausführung:
integrierter Verbinder
Werkstoff:
Stahl
NATO-Lochbild:
Nein
Geeignet für Funktionserhalt:
Nein
Rostfreier Stahl, gebeizt:
Nein
Werkstoffgüte:
sonstige
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
73089059
Gewicht:
6.282 kg


