Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

DIETZEL - Rinnenabzweigdeckel, 200 mm, Edelstahl (V2A)

DIETZEL
kopierenkopieren
DIETZEL - Rinnenabzweigdeckel, 200 mm, Edelstahl (V2A)

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 078455

  • Breite - 200 mm

  • Geeignet für Kabelrinne - Nein

  • Geeignet für Kabelleiter - Nein

  • Werkstoff - rostfreier Stahl

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4040918108692

Sonepar Artikelnummer

120497166

Hersteller Artikelnummer

078455

Hersteller Typ

RAD 20E

Hersteller Artikel Nr.:

078455

Breite:

200 mm

Geeignet für Kabelrinne:

Nein

Geeignet für Kabelleiter:

Nein

Werkstoff:

rostfreier Stahl

Oberflächenschutz:

sonstige

Befestigungsart:

aufrastend

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

73089059

Gewicht:

0.540 kg

Rinnenabzweigdeckel, 200 mm, Edelstahl (V2A)