Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

DIETZEL - Rinnenabzweigdeckel, 300 mm, tauchfeuerverzinkt

DIETZEL
kopierenkopieren
DIETZEL - Rinnenabzweigdeckel, 300 mm, tauchfeuerverzinkt

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 056924

  • Breite - 300 mm

  • Geeignet für Kabelrinne - Nein

  • Geeignet für Kabelleiter - Nein

  • Werkstoff - Stahl

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4040918084781

Sonepar Artikelnummer

120496764

Hersteller Artikelnummer

056924

Hersteller Typ

RAD 30F

Hersteller Artikel Nr.:

056924

Breite:

300 mm

Geeignet für Kabelrinne:

Nein

Geeignet für Kabelleiter:

Nein

Werkstoff:

Stahl

Oberflächenschutz:

feuerverzinkt

Befestigungsart:

aufrastend

Werkstoffgüte:

sonstige

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

73089059

Gewicht:

1.290 kg

Rinnenabzweigdeckel, 300 mm, tauchfeuerverzinkt, DIETZEL