Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

DIETZEL - Rinnenabzweigdeckel, mit Riegel, 100 mm, Edelstahl (V2A)

DIETZEL
kopierenkopieren
DIETZEL - Rinnenabzweigdeckel, mit Riegel, 100 mm, Edelstahl (V2A)

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 078464

  • Breite - 100 mm

  • Geeignet für Kabelrinne - Ja

  • Geeignet für Kabelleiter - Nein

  • Werkstoff - rostfreier Stahl

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4040918111135

Sonepar Artikelnummer

120497175

Hersteller Artikelnummer

078464

Hersteller Typ

RADR 10E

Hersteller Artikel Nr.:

078464

Breite:

100 mm

Geeignet für Kabelrinne:

Ja

Geeignet für Kabelleiter:

Nein

Werkstoff:

rostfreier Stahl

Oberflächenschutz:

sonstige

Befestigungsart:

Drehriegel

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

73089059

Gewicht:

0.320 kg

Rinnenabzweigdeckel, mit Riegel, 100 mm, Edelstahl (V2A)