Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

DIETZEL - Rinnenabzweigdeckel, mit Riegel, 200 mm, Edelstahl (V2A)

DIETZEL
kopierenkopieren
DIETZEL - Rinnenabzweigdeckel, mit Riegel, 200 mm, Edelstahl (V2A)

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 078467

  • Breite - 200 mm

  • Geeignet für Kabelrinne - Ja

  • Geeignet für Kabelleiter - Nein

  • Werkstoff - rostfreier Stahl

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4040918111142

Sonepar Artikelnummer

120497177

Hersteller Artikelnummer

078467

Hersteller Typ

RADR 20E

Hersteller Artikel Nr.:

078467

Breite:

200 mm

Geeignet für Kabelrinne:

Ja

Geeignet für Kabelleiter:

Nein

Werkstoff:

rostfreier Stahl

Oberflächenschutz:

sonstige

Befestigungsart:

Drehriegel

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

73089059

Gewicht:

0.620 kg

Rinnenabzweigdeckel, mit Riegel, 200 mm, Edelstahl (V2A)