Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

DIETZEL - Rinnenanbauabzweig, 100x60 mm, inkl. 2x KLR E, Edelstahl (V2A)

DIETZEL
kopierenkopieren
DIETZEL - Rinnenanbauabzweig, 100x60 mm, inkl. 2x KLR E, Edelstahl (V2A)

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 037576

  • Geeignet für Kabelrinnenhöhe - 60 mm

  • Kabelrinnen-Abgangsbreite - 100 mm

  • Ausführung - integrierter Verbinder

  • Werkstoff - rostfreier Stahl

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4040918108883

Sonepar Artikelnummer

120496736

Hersteller Artikelnummer

037576

Hersteller Typ

RAA 60-10E

Hersteller Artikel Nr.:

037576

Geeignet für Kabelrinnenhöhe:

60 mm

Kabelrinnen-Abgangsbreite:

100 mm

Ausführung:

integrierter Verbinder

Werkstoff:

rostfreier Stahl

NATO-Lochbild:

Nein

Geeignet für Funktionserhalt:

Nein

Rostfreier Stahl, gebeizt:

Nein

Oberflächenschutz:

sonstige

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

73089059

Gewicht:

0.651 kg

Rinnenanbauabzweig, 100x60 mm, inkl. 2x KLR E, Edelstahl (V2A)